Unterschrank-Innenauszug SUB Basket
Unterschrank-Innenauszug SUB Basket - 1
Unterschrank-Innenauszug SUB Basket - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterschrank-Innenauszug SUB Basket

Vollauszug mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungselement

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verchromt
  • Geeignet für Seitenstärke: 16-19 mm
  • Lichte Einbautiefe min.: 515 mm
  • Einbauhöhe: 160 mm
  • Traglast: 30 kg
  • Auszugsart: Vollauszug

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Korpusbreite Werkstoff Oberfläche Geeignet für Seitenstärke Anzahl VE
Preis/VE
0684901652
500 mm Stahl Verchromt 16-19 mm
1 St.
0684901651
600 mm Stahl Verchromt 16-19 mm
1 St.
0684901650
400 mm Stahl Verchromt 16-19 mm
1 St.
0684901653
450 mm Stahl Verchromt 16-19 mm
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
  • Bequemer Zugriff und Sicht auf die Einhängekörbe

  • Gedämpftes Schließen der Führung

  • Einhängekörbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt

  • Einseitig mit 25 mm Distanzleiste zur Überbrückung der Scharniere
Hinweis

Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!