Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterschrank-Innenauszug SUB Basket
Vollauszug mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungselement
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bequemer Zugriff und Sicht auf die Einhängekörbe
- Gedämpftes Schließen der Führung
- Einhängekörbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
- Einseitig mit 25 mm Distanzleiste zur Überbrückung der Scharniere
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!