Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterschrank-Frontauszug SUB Basket
Vollauszug mit Selbsteinzug und integriertem Dämpfungssystem zum Einbau als Front- bzw. Innen- Auszug.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Bequemer Zugriff und Sicht auf die Einhängekörbe
- Gedämpftes Schließen der Führung
- Einhängekörbe aus Stahldraht Ø 7 mm, hochglanz verchromt
- Front- bzw. Innen- Auszugkorb sind identisch
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Das Frontbefestigungs-Set 0684901658 ist nicht im Lieferumfang beinhaltet. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!