Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ELMO® UP-Electronic-Dose
2 in 1 System: Montage mittels Schaum und Gips möglich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zeitersparnis dank vertauschsicherer Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 4 Schraubdome
- Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany
Für den Unterputzbereich, wie beispielsweise die Installation von Elektronik-Komponenten (z.B. EIB-Aktoren, Kommunikations- und Netzwerktechnik, Funksteuerungselemente, Alarmmodule) und Leitungsreserven in zusätzlichem verdeckten Bauraum.
Für Schraubbefestigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!