Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ELMO® UP-Geräte-Verbindungsdose luftdicht
4 in 1 System: Montage mittels Schaum, Gips, Klemmfix und Nagellasche möglich, werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Luftdichtes Anbringen mehrerer Leitungen und Rohre möglich dank Mehrfach-Membraneinführungen
- Zeitersparnis durch vertauschsichere Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 4 Schraubdome
- 2 Spreizkrallenfelder
- Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany
Vor dem Einführen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.
Luftdichte Unterputz-Installation: Luftströme, Wärmeverluste und Kamineffekt werden verhindert.
Für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!