Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
UP-Gerätedose luftdicht zum Klemmen/Schäumen
UP-Gerätedose luftdicht zum Klemmen/Schäumen - 1
UP-Gerätedose luftdicht zum Klemmen/Schäumen - 2
UP-Gerätedose luftdicht zum Klemmen/Schäumen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

UP-Gerätedose luftdicht zum Klemmen/Schäumen

3-in-1-System: Schnellfixierung für die Montage ohne Gips, zusätzliche Montage mittels Schaum oder Nagellasche möglich, werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Größeres Installationsvolumen (+30 %) gegenüber herkömmlichen Gerätedosen

  • Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen bringt ca. 50 % Zeitersparnis

  • Zusätzliche Zeitersparnis durch seitenneutrale Kombination im 71 mm Normabstand

  • Geringerer, gleichmäßigerer Schaumverbrauch dank effizientem Verteilungssystem

  • 4 x 3 Schraubdome zur einfacheren Geräteausrichtung

  • 2 Spreizkrallenfelder

  • Ausbrechbarer Trennsteg ermöglicht einen einfachen Einbau bereits vorkonfektionierter Gerätekombinationen

  • Tiefenanschlag zur Sicherstellung der Mindestputzstärke

  • In Verbindung mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Pistolenschäumen geeignet

  • Made in Germany
Hinweis

Vor dem Einführen biegsamer Elektro-Installationsrohre gegebenenfalls die Dichtungsmembran mit einem Cuttermesser öffnen.