UP-Gerätedose Standard
UP-Gerätedose Standard - 1
UP-Gerätedose Standard - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

UP-Gerätedose Standard

Kompatibel zu Kaiser Gerätedosen mit Snap-Rast-Kupplung

  • Höhe: 42 mm
  • Einbaudurchmesser: 60 mm
  • Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen: 2 EN 16, 5 + 1 EN 20
  • Flammwidrig: 650 °C
  • Schutzart IP: IP 20
  • Werkstoff: PS - Polystyrol

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Höhe Einbaudurchme... Anzahl/Typ Kabel/Rohrein... Anzahl VE
Preis/VE
0975010401
Ohne Nagellaschen 42 mm 60 mm 2 EN 16, 5 + 1 EN 20
0975010402
Mit Nagellaschen 42 mm 60 mm 2 EN 16, 5 + 1 EN 20
20 St.
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
Vier Schraubdome