ELMO® UP-Gerätedose
ELMO<SUP>® </SUP>UP-Gerätedose  - 1
ELMO<SUP>® </SUP>UP-Gerätedose  - 2
ELMO<SUP>® </SUP>UP-Gerätedose  - 3
ELMO<SUP>® </SUP>UP-Gerätedose  - 4
ELMO<SUP>® </SUP>UP-Gerätedose  - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® UP-Gerätedose

Mit vertauschsicheren Anbaustutzen

  • Höhe: 42 mm
  • Einbaudurchmesser: 60 mm
  • Anzahl/Typ Kabel/Rohreinführungen: 6 + 1 EN 20, 2 EN 25
  • Flammwidrig: 650 °C
  • Schutzart IP: IP 20
  • Werkstoff: PS - Polystyrol
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
Art.-Nr. Höhe Einbaudurchme... Anzahl/Typ Kabel/Rohrein... Flammwidrig Anzahl VE
Preis/VE
0975010421
42 mm 60 mm 6 + 1 EN 20, 2 EN 25 650 °C
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
  • Vier Schraubdome

  • EN 20 und EN 25 Einführungen