Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ELMO® UP-Doppel-Geräte-Verbindungsdose
2 in 1 System: Montage mittels Schaum und Gips möglich, hervorragende Eignung für vorverdrahtete Geräte und Blockeinsätze, da ohne Mittelsteg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zeitersparnis dank vertauschsicherer Anbaustutzen
- Variabler Anbaustutzen für Rohre bis EN25
- 6 Schraubdome
- Duplex-Netzwerkkabel Leitungseinführungen 2 x ≤ 11 mm
- Beschriftete Leitungs- und Rohreinführungen
- Maße nach DIN 49073
- Made in Germany
Für Unterputz-Installationen. Für 2 Geräteeinsätze, ideal für Multimedia-Anwendungen.
Für Schraubbefestigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!