Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unterflureinrichtung
Unterflureinrichtung - 1
Unterflureinrichtung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflureinrichtung

Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schubladen zu ca. 95 % ausziehbar



Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten



Set bestehend aus:



Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen


  • Abmaße (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm



Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit 1 Schublade


  • Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm



Bodenplattenset



Vier Zurrösen



Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche