Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unterflureinrichtung
Unterflureinrichtung - 1
Unterflureinrichtung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflureinrichtung

Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Schubladen zu ca. 95% ausziehbar



Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten



Set bestehend aus:



Schubladenmodul im Heckbereich mit 2 Schubladen


  • Abmaße für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 820 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 778 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 715 mm


  • Abmaße für Fahrzeuge mit langem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 1200 mm

Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 190 x 1.170 mm


Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm



Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit einer Schublade


  • Abmaße (B x H x T): 394 x 290 x 1.200 mm

  • Innenmaß Schublade (B x H x T): 305 x 190 x 1.170 mm

  • Auszugslänge der Schublade ca. 1.110 mm


Bodenplattenset



Vier Zurrösen



Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche