Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterflureinrichtung Doppelschublade
Platzsparendes Verstauen von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien unter der Ladefläche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schubladen zu ca. 95% ausziehbar
Überbaubar mit zusätzlichen Einrichtungsvarianten
Set bestehend aus:
Schubladenmodul im Heckbereich mit 4 Schubladen
- Abmaße für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 820 mm
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 778 mm
Auszugslänge der Schublade je ca. 715 mm
- Abmaße für Fahrzeuge mit langem Radstand (B x H x T): 1.068 x 290 x 1.200 mm
Innenmaß je Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 1.170 mm
Auszugslänge der Schublade je ca. 1.110 mm
Schubladenmodul im Schiebetürbereich mit zwei Schubladen
- Abmaße (B x H x T): 534 x 290 x 1.200 mm
- Innenmaß Schublade (B x H x T): 445 x 103 x 1.170 mm
- Auszugslänge der Schublade ca. 1.110 mm
Bodenplattenset
Vier Zurrösen
Inklusive Antirutschmatten für die Schubladen
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!