Unterdruckschlauch
Unterdruckschlauch - 1
Unterdruckschlauch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdruckschlauch

Beständig gegen Kraftstoffdämpfe, Öl, Diesel (ohne Öko-Zusätze) und Ozon

  • Temperatureinsatzbereich min.: -35 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Farbe Anzahl VE
Preis/VE
089582330
ECO 2,5 mm 6 mm Schwarz
10 St.
089582331
ECO 3,3 mm 6,8 mm Schwarz
10 St.
08958235
ECO 3,5 mm 8 mm Schwarz
15 St.
08958237
Nitril-Kautschuk 5 mm 10 mm Schwarz
10 St.
08958236
ECO 3,7 mm 6,5 mm Schwarz
10 St.
089582454
ECO 4,5 mm 9 mm Schwarz, Rot
10 St.
089581351
ECO mit Garngeflecht 3,5 mm 7,5 mm Schwarz, Weiß, Grau
10 St.
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
  • Aus synthetischem Gummi

  • Kurzzeitige Spitzentemperatur bis max. +150 °C

  • Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem
Hinweis

Nicht geeignet als Dieselrücklaufleitung oder als Kraftstoff führender Schlauch bzw. Druckschlauch! Nicht als Öl- oder Dieselleitung einsetzbar!