Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio UV 2SK
Lange Freibewitterung und hohe Temperaturbeständigkeit in der Standardklasse.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die WÜTOP Trio UV ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.
In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit
4 Wochen ohne Naht- und Perforationssicherung, 8 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung
Technologie
3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran.
Sicherheit
Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau.
Zeit- und Kostenersparnis
Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (2SK).
Speziell für Schiefer
Laut ZVDH speziell als Vordeckung für Schiefer geeignet
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB
Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB
10 Jahre Systemgewährleistung
Einsatz als Unterdeckbahn (UDB) und Unterspannbahn (USB)
Einsatz der WÜTOP Trio UV 2SK als Luftdichtigkeitsbahn möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!