Unterdeck- und Unterspannbahn Wütop® Trio Plus 2SK
Unterdeck- und Unterspannbahn Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 1
Unterdeck- und Unterspannbahn Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 2
Unterdeck- und Unterspannbahn Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 3
Unterdeck- und Unterspannbahn Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 4
Unterdeck- und Unterspannbahn Wütop<SUP>® </SUP>Trio Plus 2SK - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn Wütop® Trio Plus 2SK

Die robuste Dachunterspannbahn in 2SK Ausführung.

  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 195 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 75 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 20 STK
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 4 Wochen
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0,1 m / nach EN 1931
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 293 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 386 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 330 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 310 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 40 % / nach DIN EN 12311-1
  • Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung: -40 °C / nach EN 1109
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681001085
Mit Selbstklebestreifen 195 g 50 m 1,5 m
75 m2
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
Die Wütop Trio Plus ist eine widerstandsfähige, hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer Wütop Dampfbremse/-sperre und den Eurasol-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.



Widerstandsfähigkeit


Durch das Flächengewicht von 195 g/m² und den hohen Reißwerten ist die Wütop Trio Plus enorm widerstandsfähig und robust



Technologie


3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran



Sicherheit


Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3l-agigen Aufbau



Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch integrierten Klebestreifen 2SK (einseitiger Fingerlift).



Speziell für Schiefer


Als Vordeckung für Schiefer laut ZVDH geeignet

Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produktes

DIN EN 13859-1