Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo L-SK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo L-SK

Die rutschhemmende Dachbahn aus Polyester

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Oberfläche


Die Oberfläche der Wütop Thermo L-SK ist durch ihre spezielle TPU Beschichtung rutschhemmend, dadurch ist die Verlegung im Steildach wirtschaftlich herzustellen.



Sicherheit


Polyester ist ein sehr witterungsbeständiges Material, durch die gute UV- und Temperaturbeständigkeit bis +120°C ist eine sichere Unterdeckung bzw. Unterspannung herzustellen.



Recyclebar


Ökologisch unbedenklich



Speziell für Schiefer als Vordeckung laut ZVDH geeignet

Hinweis

Geeignet für die Anfordungsklassen 3–6 gemäß ZVDH.

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A.

Verlegung gemäß ZVDH Richtlinie und der Verlegeanleitung dieses Produktes.

Die WÜTOP Thermo L-SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- bzw. Unterspannbahn auf Polyesterbasis mit monolithischer TPU Membrane. Diese kann direkt auf Wärmedämmung/Schalung als Unterdeckbahn (UDB-A) bzw. frei über den Sparren, als Unterspannbahn (USB-A) verlegt werden. Durch ihre Selbstklebezone und in Kombination mit WÜTOP Dampfbremsen/-sperren und EURASOL Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen nach aktueller EnEv ausgeführt werden.



10 Jahre Systemgewährleistung

10 Jahre Systemgewährleistung