Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP ECONOMY

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP ECONOMY

Lange Freibewitterung in der Standardklasse

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Die WÜTOP Economy ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.



In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.



Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit


6 Wochen



Technologie


3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran.



Sicherheit


Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau

Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A.