Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME PACK 500

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME PACK 500

Schweißbare und widerstandsfähige Membran mit außerordentlicher mechanischen Festigkeit für flachgeneigte Steildächer oder Tonnendächer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Robust und beständig


Beständig gegenüber UV-Strahlung, Schlagregen und den extremen Witterungsbedingungen des Hochgebirges



Kompressionsbeständig und durchsturtzsicher nach DIN 4426


Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet



Schweiß- und verklebbar


Kann bei allen Außentemperaturen verschweißt und bei Temperaturen über 5°C auch verklebt werden

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.


* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!

ETA-16/0986



Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.

Sicherheit


Sicherer Schutz der Konstruktion ab ≥ 5° Dachneigung