Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME PACK 500
Schweißbare und widerstandsfähige Membran mit außerordentlicher mechanischen Festigkeit für flachgeneigte Steildächer oder Tonnendächer
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1103353.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40419.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/169154.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1089980.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1906619.jpg)
Ausführungen
Robust und beständig
Beständig gegenüber UV-Strahlung, Schlagregen und den extremen Witterungsbedingungen des Hochgebirges
Kompressionsbeständig und durchsturtzsicher nach DIN 4426
Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet
Schweiß- und verklebbar
Kann bei allen Außentemperaturen verschweißt und bei Temperaturen über 5°C auch verklebt werden
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!
ETA-16/0986
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.
Sicherheit
Sicherer Schutz der Konstruktion ab ≥ 5° Dachneigung
- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Geeignet für den Einsatz im Hochgebirge
- Für alle Eindeckungen (außer unbelüftete Schiefereindeckung)
- Mit allen Untergründen verträglich
- Verlegung direkt auf dem Dämmstoff/ für alle Dachkonstruktionen geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!