Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbodenschutzpistole
Für die Verarbeitung von lösemittelhaltigen Steinschlag- und Unterbodenschutzprodukten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mit variabler Sprühdüse
Variable Wiederherstellung von Originalstrukturen an Schwellern, Radkästen, Bodengruppen usw.
Verarbeitungsdruck: 3–4 bar
Ein Verarbeiten von Hohlraumkonservierungsprodukten ist nicht möglich. Nylonsonden können nicht angeschlossen werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für die Verarbeitung von flüssigen Unterboden-, Steinschlagschutz auf Basis von Bitumen, Kautschuk-Kunststoff, Kunstharz und Wachs in Spezialgebinden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!