Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterbodenschutz Spezial
Diffusionsoffener Unterbodenschutz zur Verwendung auf Holzunterböden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr gute Haftung auf Holz
- Verträglichkeitsgeprüft mit handelsüblichen
- Holzimprägnierungen
- Seht gute Anti-Dröhn-Wirkung
- Kein Ablaufen an senkrechten Flächen
- Hohe Alterungsbeständigkeit
Das Produkt trocken und kühl lagern. Empfohlene Lagerungstemperatur +10°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Produkt kann direkt nach dem Auftragen mit Verdünnung wieder entfernt werden. Nach der Durchtrocknung kann das Produkt nur noch mechanisch entfernt werden. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Spezieller Unterbodenschutz für die Anwendung auf hölzernen Unterböden von Wohnwägen, Wohnmobilen, Anhängern etc. Durch die atmungsaktiven Eigenschaften des Unterbodenschutzes wird ein Feuchtigkeitsaustausch des Holzes sichergestellt. Das Eindringen von Feuchtigkeit und weiteren Umwelteinflüssen wird unterbunden.
Vor Gebrauch Dose gut schütteln. Der Untergrund muss trocken, sauber, rost- und fettfrei sein. Optimaler Sprühabstand 30 cm. Bei dickeren Schichtstärken Zwischenschichten ablüften lassen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!