Schubladenschrank BASIC
Schubladenschrank BASIC - 1
Schubladenschrank BASIC - 2
Schubladenschrank BASIC - 3
Schubladenschrank BASIC - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladenschrank BASIC

Zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien. Individuell kombinierbar mit den Werktischen und Werkbänken BASIC WUS/WUSK sowie Arbeitsplatten, Werkbankfüßen und Querverbinder.

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 572 x 600 x 800 mm
  • Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade): 435 x 512 mm
  • Traglast Schublade: 100 kg
  • Farbe Korpus: Lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Schublade: Enzianblau RAL 5010
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Schubladen Ausführung Schubladen Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl VE
Preis/VE
0957507110
BASIC US 1 1 Tür, Höhe 720 mm 572 x 600 x 800 mm
1 St.
0957507120
BASIC US 2 2 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Tür, Höhe 540 mm 572 x 600 x 800 mm
1 St.
0957507140
BASIC US 4 4 STK 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 360 mm 572 x 600 x 800 mm
1 St.
0957507150
BASIC US 5 5 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm 572 x 600 x 800 mm
1 St.
0957507160
BASIC US 6 6 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm 572 x 600 x 800 mm
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 435 x 512 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen Aufnahme von Einteilungsmaterial
Hinweis

Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.