Universalsiphon
Universalsiphon - 1
Universalsiphon - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalsiphon

Mit starrem Abgang (0-90°) und Schlauchadapter

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Weiß
  • Anschlussgewinde: 1 1/2 Zoll
  • Ausführung Abgang: Starr (0-90°)
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 0 bis 100 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 130 °C
  • Höhe min./max.: 180-320 mm
  • Höhe 2: 77 mm
  • Länge: 300 mm
  • Beständigkeit gegen: Haushaltsreinigungsmittel

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Abgang Ausführung Schlauchadapter Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0888800303
DN 40 Gekröpft, Gerade PP - Polypropylen Weiß
1 St.
0888800302
DN 50 PP - Polypropylen Weiß
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
  • Hochwertiger Kunststoff, robust und bruchsicher

  • Sicheres Festdrehen (von Hand) durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmutter

  • Praxisgerecht vormontiert

  • Glatte und porenfreie Oberflächen