Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Universalsiphon für Spültische Polypropylen weiß
Universalsiphon für Spültische Polypropylen weiß - 1
Universalsiphon für Spültische Polypropylen weiß - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalsiphon für Spültische Polypropylen weiß

Mit starrem Abgang (0-90°) und Schlauchadapter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die hochwertige Ablaufarmatur für Standardeinbausituationen mit waagrechtem oder senkrechten Abgang


  • Die komplette, vormontierte Lösung mit geradem und gekröpften Schlauchadapter für Geschirrspülmaschinen

  • Der Abgang kann einfach durch Verdrehen senkrecht (0°) bis waagrecht (90°) gestellt werden

  • Geeignet für den handelsüblichen Anschluss 1 1/2 Zoll und Abgang DN 40 oder 50

  • Der Verstellweg von 180 bis 320 mm ermöglicht die passgenaue, einfache Montage in der Höhe

  • Das Knie kann zur Reinigung einfach entfernt und wieder montiert werden

  • Sicheres Festdrehen von Hand durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmuttern

  • Der hochwertige Kunststoff ist bruchsicher, beständig gegen Haushaltsreinigungsmittel und hat glatte, porenfreie Oberflächen