Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalreiniger Truck Wash
Alkalischer Universalreiniger zur Reinigung von Planen, Aufbauten und Chassis an Lkw, Bussen und Baumaschinen
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
Enthält hochwirksame Tenside
Entfernt zuverlässig hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Straßenschmutz, Teerspritzer sowie Gummiabrieb
Hohe Waschkraft und schnelle Reinigung durch alkalische Einstellung
Zeit- und Kostenersparnis, dadurch kurze Standzeiten des Fahrzeugs
Kanister ist über das DSD entsorgbar („Grüner Punkt“)
Kein Entsorgungsproblem nach Entleerung
Lacke, Kunststoffe, Metallteile werden nicht angegriffen
Biologisch abbaubar
Abscheidefreundlich, d.h. keine Beeinträchtigung eines Leichtflüssigkeitsabscheiders nach DIN 1999
Medium nicht in der prallen Sonne oder auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Bei manueller Anwendung Truck Wash in warmes Wasser geben (Mischungsverhältnis 1: 25 bis 1: 5 ). Je nach Verschmutzungsgrad Fahrzeug vorspülen oder mit Hochdruckgerät bearbeiten. Vorgereinigtes Fahrzeug mit einer Waschbürste shamponieren. Anschließend gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Für die Verwendung im Hochdruckgerät beträgt die Anwendungskonzentration ca. 5%. Bitte Angaben des Geräteherstellers beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!