Universalhalter E 6,3 (1/4 in)
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in)
Mit einstellbarer Einschraubtiefe und Dauermagnet
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Der Schnellwechselhalter stellt eine feste Verbindung zwischen Halter und Bit her
Abstandhalter mit einstellbarer Einschraubtiefe
Die Schraube wird sicher auf dem Bit gehalten
- Vertikale und horizontale Verschraubung ohne Abkippen oder Verlieren der Schraube möglich
- Besonders für lange Schrauben geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!