Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit einstellbarer Einschraubtiefe und Dauermagnet
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Schnellwechselhalter stellt eine feste Verbindung zwischen Halter und Bit her
Abstandhalter mit einstellbarer Einschraubtiefe
Die Schraube wird sicher auf dem Bit gehalten
- Vertikale und horizontale Verschraubung ohne Abkippen oder Verlieren der Schraube möglich
- Besonders für lange Schrauben geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!