Universalbrenner
Universalbrenner - 1
Universalbrenner - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalbrenner

Inklusive Brenneraufsatz für eine saubere und rückstandslose Verbrennung

  • Inhalt: 300 ml
  • Flammentemperatur: 1000 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: -10 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 50 °C
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
Art.-Nr. Inhalt Flammentemper... Verarbeitungs... Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0984900600
300 ml 1000 °C -10 °C 50 °C
4 St.
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
Kostengünstig


Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



Unkompliziert


Wartungsfrei und platzsparend



Allrounder


  • 360°-Schwenkbereich ohne Funktionsstörungen

  • Flammtemperatur bis ca. 1.000°C
Hinweis

Lokale Überhitzung vermeiden. Brennerabstand der jeweiligen Anwendung anpassen.