Universalanker AW
Universalanker AW - 1
Universalanker AW - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalanker AW

Montageanker zur schnellen und sicheren Befestigung von Türfutter. Der Umweltschutz mit Zeitgewinn.

  • Nenndurchmesser: 6 mm
  • Länge: 89 mm
  • Plattenlänge: 55 mm
  • Plattenbreite: 55 mm
  • Innenantrieb: AW25
  • Lieferumfang: 1 Montageanleitung
  • Plattengröße: 55 x 55 mm
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Plattenlänge Plattenbreite Anzahl VE
Preis/VE
090260 85
6 mm 89 mm 55 mm 55 mm
100 St.
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
Unsichtbare Türfutterbefestigung



Kein Nachdrücken, da verleimt



Hohe Bindefestigkeit bei Verarbeitung mit


  • Holzkaltleim D3/D4

  • Schnellbinderleim

  • Montagekleber


Senkrechte Montage und vollflächige Verleimung auch bei schräg verlaufenden Bohrlöchern-Kugelkopfschraube bewirkt Winkelausgleich (90°–75°)!



Montageanleitung beiliegend



AW25-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Schnelle Findung und gute Zentrierung

  • Keine Auswurfkräfte
Hinweis

Verarbeitungshinweise der Klebeprodukte beachten!

Geprüft und beurteilt im Sachverständigengutachten Nr. 037-2002-1