Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Shampoo
Einsetzbar zur Komplettreinigung von Haushalt, Werkstatt und Auto
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Umweltfreundlich
- Verringerung von Risiken für Mensch und Umwelt dank Verminderung der Verpackungsabfälle und erhöhter biologischer Abbaubarkeit
- Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit
Hautfreundlich
Durch hautverträgliche Tenside und einen neutralen pH-Wert
Wirtschaftlich
Die integrierte Top-Dos-Dosiereinheit ermöglicht eine exakte Dosierung (25 ml pro Dosiervorgang).
Vielseitig
Das Shampoo lässt sich mit verschiedenen Reinigungsgeräten einsetzen und ist mit nahezu jedem Material verträglich.
Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Kunststoff, Glas, lackierte Oberflächen, Metalle, Fliesen etc. geeignet. Entfernt mühelos Schmutz jeder Art.
Eine Dosierkopffüllung ECOLINE Universal-Shampoo in einen Eimer mit 10 Litern Wasser geben und mischen. Die Oberflächen mit einem Schwamm oder Tuch shampoonieren. Mit sauberem Wasser abspülen und gegebenenfalls trockenreiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!