Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Universal-Werkzeugsatz 17-teilig
Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 1 Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 2 Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 3 Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 4 Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 5 Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/C8X6eJkUrRA

Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 1
Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 2
Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 3
Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 4
Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 5
Universal-Werkzeugsatz 17-teilig - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Werkzeugsatz 17-teilig

Mit allen Presshülsen und Druckstücken ausgestattetes Set zum Auspressen und Einziehen von Achsschenkel-, Gelenkbolzen und Silentlagern
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
Lieferumfang:


  • 1 Brücke mit Gewinde

  • 1 Brücke ohne Gewinde

  • 2 Abstützarme 500 mm

  • 4 Inbusschrauben M22 x 2,5

  • je 1 Druckrohr ∅ 80/90 x 130 mm, ∅ 80/90 x 42 mm

  • je 1 Druckhülse ∅ 65 x 145 mm, ∅ 65 x 42 mm

  • 1 Adapterplatte (Stufenplatte) zur Aufnahme der Presshülsen

  • 1 Pressstück ∅ 65 x 65 mm

  • je 1 Druckstange ∅ 31 x 250 mm, ∅ 31 x 140 mm

  • 1 Schlagadapter
Hinweis

Lieferung erfolg ohne Pneumatik-Hydraulikpumpe und ohne Hydraulik-Zylinder-Satz