Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motoröl-Einfülltrichter universell
Mit VAG MQB Platform-Adapter. Für kontrolliertes Einfüllen von Motoröl dank passendem Anschluss.
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
Sauber und umweltschonend
Sichere und dichte Verbindung zwischen Trichter und Öltank durch Bajonettverschluss.
Öl- und korrosionsbeständig
Aus robustem Kunststoff
Leicht verstaubar
Aufhängen durch Ring oder Laschen möglich
Passend für Audi, Mercedes Benz, BMW, Skoda, VW, Seat usw. VAG MQB Platform-Adapter für die Modelle VW Golf 7, VW Touran II, VW Golf Sportsvan, Audi A3 (8V), Audi S3 (8V), Skoda Octavia 3 und Seat Leon 5F.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!