Universal Montagestütze
Universal Montagestütze - 1
Universal Montagestütze - 2
Universal Montagestütze - 3
Universal Montagestütze - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal Montagestütze

Universell einsetzbare Montagehilfe, die besonders bei der Ein-Mann-Montage eine enorme Arbeitserleichterung darstellt.

  • Traglast: 60 kg
  • Länge min./max.: 145-290 cm
  • Dachschräge max.: 50 Grad
  • Produktgewicht (per Stück): 1870 g
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
Art.-Nr. Traglast Länge min./max. Dachschräge max. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0962980850
60 kg 145-290 cm 50 Grad 1870 g
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
  • Einfache Handhabung

  • Hohe Sicherheit

  • Robuste Ausführung

  • Einhand-Bedienung

  • Stufenlos einstellbar

  • Automatischer Vorschub

  • Kugelgelenke und rutschfeste Gummiplatten ermöglichen Schrägstellungen bis 50° Dachschräge