Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Laserempfänger Universal LRU 22
Laserempfänger Universal LRU 22 - 1
Laserempfänger Universal LRU 22 - 2
Laserempfänger Universal LRU 22 - 3
Laserempfänger Universal LRU 22 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laserempfänger Universal LRU 22

Universalempfänger mit Millimeter-Anzeige für rote und grüne Rotations- und Linienlaser
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
Präzision


  • Millimeter-Anzeige im Display für einfaches und präzises Ausrichten des Lasers

  • Hohe Ablesequalität dank des LCD-Displays mit zuschaltbarer LED-Anzeige

  • Regulierbares Akustiksignal

  • Hohe Reichweite von bis zu 500 m zur Nutzung in verschiedenen Arbeitsumgebungen


Benutzerfreundlich


  • Keine komplizierte Voreinstellung nötig, sondern sofort nutzbar

  • Hohe Flexibilität, da sowohl für Rotations- als auch für Linienlaser, für rote und grünen Laserlinien verwendbar

  • Einfaches Ablesen aufgrund der Möglichkeit auf Vorder- und Rückseite des Empfängers abzulesen

  • Lange Batterie-/Akku-Nutzungsdauer von bis zu 50 Stunden für lange Einsätze ohne Unterbrechungen

  • Batteriefüllstand-Anzeige für einfachen Überblick über den Batterieladestand

  • Komplett geschützt gegen Staub und Wasser durch IP67-Schutzklasse

  • Befestigung an allen metallischen Oberflächen möglich dank 2 starker Haltemagnete

  • Kompakte Größe und geringes Gewicht für einfache Handhabung und Transport

  • Messlattenhalter im Lieferumfang enthalten
Hinweis

Für den Innen- und Außenbereich geeignet