Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Krähenfußschlüssel-Satz Universal 2-teilig
Extrem variabel einsetzbarer Schlüssel zum Öffnen von schwer zugänglichen oder abgenutzten Sechskant-/Zwölfkant-Schraubverbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Besonders für unzugängliche Stellen geeignet dank des in Drehrichtung selbstklemmenden, beweglichen Zangenteils
- Genügend Halt auch bei stark abgerundeten Sechskantköpfen
- Besonders langlebig durch hochwertiges, geschmiedetes CrV Material
- Verwendbar mit Verlängerungen, Ratschen, Knebeln oder Gleitgriffen
Lieferumfang:
- 1 kleiner Spannkopf SW 8-17 mm (5/16-11/16 Zoll), Antrieb 3/8 Zoll, Länge 80 mm
- 1 großer Spannkopf SW 14-32 mm (9/16-1 1/4 Zoll), Antrieb 1/2 Zoll, Länge 120 mm
Besonders geeignet für Kugelverschraubungen an Stabilisatorstangen, Verbindungsstücken zwischen Schlauchverschraubungen, Verschraubungen an beengt liegenden Luft- und Ölleitungen, Druckluftspeichern usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!