Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Kompakt-Radlager Montagevorrichtung
Schnelle, präzise und beschädigungsfreie Montage der Kompakt-Radlager
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kann mit Spindel, den gängigen Hydraulik-Zylindern sowie unter der Standpresse eingesetzt werden.
Universell einsetzbar für PKW-Hersteller wie z. B. VW, Audi, Seat, Skoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo usw. Für Kompakt-Radlager von Ø 50 mm bis maximal Ø 80 mm Außenlagerring. Auch für VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter und MB Sprinter ab Bj. 07.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!