Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wendeschneidplatte Hartmetall TNMG (Schruppen)
Ideal für hohe Schnitttiefen und Vorschübe bei universellem Einsatz in vielen verschiedenen Werkstoffen, wie z.B. in Stahl (ISO P), Edelstahl (ISO M), Gusseisen (ISO K) und warmfesten Superlegierungen (HRSA, ISO S)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabile Schneidkante
- Erhöhte Belastbarkeit im unterbrochenen Schnitt dank hoch positiver Spanfläche und großem Spanwinkel
- Verlängerte Standzeit dank ausgzeichneter PVD-Beschichtungstechnologie mit hoher Härte und Oxidationsbeständigkeit
- HP5300 (P35/M25/K25/S20): Hervorragende Zähfestigkeit für unterbrochenen Schnitt bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten
Längs- und Plandrehen bei moderaten Zustellungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!