Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Universal-Gleithammer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Gleithammer

Zum Richten von Deformationen an Blechteilen, 4 kg

  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Werkstoff: Stahl
  • Produktgewicht (per Stück): 4698 g
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
Art.-Nr. Gewindeart Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0691500145
Metrisches Gewinde Stahl 4698 g
1 St.
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
Ideales Zubehör zu Bi-Puller



Universelle Verwendung durch gängigen Gewindeanschluß (Innengewinde M14 x 2, 17 mm tief)


Vorhandene Systeme können kombiniert werden



Mit dem beigelegten Rundhaken können auch Radläufe und Heckbleche grob vorgezogen werden


Einsatzfähig auch ohne Bi-Puller