Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Getriebeheber-Aufsatz 2-teilig
Verwendung in Verbindung mit einem Getriebeheber zur sicheren De- und Montage von Kfz-Getrieben
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfaches Anpassen auf Form und Größe des Getriebes
- Sicherer Halt während des Ein- und Ausbaus durch die im Abstand und Kippwinkel verstellbaren Getriebeauflagen, der vorderen und hinteren Quertraverse
- Das Getriebe lässt sich nach vorn/hinten sowie rechts/links ankippen/neigen
- Vorteile gegenüber Vorgänger
- Mittelträger mit Schrauben für Neigungsverstellung
- Gesichert gegen ungewollte Änderung der NeigungKippbare Auflagen mit getauchter Kunststoffschutzschicht
- 2 große Auflagen mit integrierter Kippverstellung
- Kompatibel für Getriebeheber mit Kolbenstange ∅ 30 mm
Lieferumfang:
- 1 x Getriebe-Aufsatz-Grundgerät
- 1 x Adapter für Getriebeheberkolbenstange ∅ 30 mm
Weitere Adapter für Kolbenstange ∅ 25 und 35 mm lieferbar
U.a. für Schalt-, Automatik und DSG-Getriebe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!