Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Domlager-Adapter
Mit der Erweiterung können nun auch Dornlager, bei denen der Adpater nicht flach aufgelegt werden kann, fixiert werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Platzierung der Adapter-Platte über der Ausformung des Dornlagers
- Enorme Erweiterung des Anwendungsbereichs des Universal-Domlager-Adapters
U.a. für:
- BMW 1 F52 (10/2015 — 08/2019) / BMW 2 F45 Active Tourer (11/2013 - 02/2018)
- BMW 2 F45 Active Tourer LCI (04/2017 - 12/2019) / BMW 2 F46 Gran Tourer (07/2014 - 03/2018)
- BMW 2 F46 Gran Tourer LCI (05/2017 - 12/2019) /
- BMW X1 F48 (11/2014 - 07/2019) / BMW X1 F49 (11/2014 - 08/2019)
- BMW X2 F39 (10/2016 — 12/2019)
- MINI Clubman F54 (11/2014 - 07/2019) / MINI Countryman F60 (11/2015 - 12/2019)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!