Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform - 1
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform - 2
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform - 3
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform - 4
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform - 5
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform - 6
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform

Verwendbar für Plattformen mit M8- und M10-Gewindeaufnahmebohrungen
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
Sichere Positionierung


  • Zur sicheren Aufnahme des Batterie-Packs auf der Batterie-Plattform

  • Die Komponenten gewährleisten die punktgenaue Aufnahme, unter Berücksichtigung möglicher Herstellervorgaben, unterschiedlichster Batterie-Bauformen von Elektrofahrzeugen


Flexible Positionierung


  • Langlöcher im Fuß ermöglichen einfaches Ändern der Position auf der Plattform

  • Die Stützfußsäulen sind höhenverstellbar und verfügen über ein Gewinde zum Einschrauben der Gummi-Auflagen


Lieferumfang:


  • 6 x Stützfüße mit Fixierschrauben M8 und M10

  • 3 x Verbindungs-Traverse Länge 300 mm

  • je 6 x Verlängerung für Gummi-Auflage AG M8 x IG M8 und AG M10 x IG M8

  • 6 x Gummi-Auflage AG M8