Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Achsmanschette-Montageset lang
Verkürzte Reparaturzeit um bis zu 50%
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Montage ohne Zerlegung der Kardan- und Achsgelenke
Öl- und fettbeständig
Einfache, kostensparende Lagerhaltung
Lieferumfang:
- 1 Universal-Achsmanschette
- 1 Universal-Schlauchschelle, 7,0 x 178 mm
- 1 Universal-Schlauchschelle, 7,0 x 368 mm
- 1 Hochtemperatur-Gelenkfett
Passend für alle gängigen Front- und Hinterrad-Kardangelenkverbindungen aller PKW und Kleintransporter (LKW) bis 3,5 t
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!