Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Umweltschrank ST30
Umweltschrank mit drei dichtgeschweissten Auffangwannen und geprüfter Bodenwanne gemäß StawaR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Korpus aus stabilem Stahlblech
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen verkehrsrot (RAL 3020)
- Flügeltüren mit abschließbarem Drehriegelschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- Traglast je Auffangwanne: 75kg bei gleichmässig verteilter Last
- Ausgestattet mit 3 Auffangwannen (20 Liter) und einer Bodenwanne (30 Liter, geprüft gemäß StawaR), Auffangwannen höhenverstellbar im Raster von 25mm
- Lüftungslöcher in den Flügeltüren sorgen für einen permanenten Luftaustausch
- Abluftanschluss (NW 100) zur technischen Entlüftung in der Schrankecke
Nicht für die Lagerung von entzündlichen Stoffen im Arbeitsraum geeignet.
Für die sichere und vorschriftsgemäße Lagerung wassergefährdender Stoffe in Kleingebinden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!