Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Umweltschrank ST30
Umweltschrank ST30 - 1
Umweltschrank ST30 - 2
Umweltschrank ST30 - 3
Umweltschrank ST30 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umweltschrank ST30

Umweltschrank mit drei dichtgeschweissten Auffangwannen und geprüfter Bodenwanne gemäß StawaR
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
  • Korpus aus stabilem Stahlblech

  • Hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus lichtgrau (RAL 7035), Türen verkehrsrot (RAL 3020)

  • Flügeltüren mit abschließbarem Drehriegelschloss und abgedecktem Schließgestänge

  • Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

  • Traglast je Auffangwanne: 75kg bei gleichmässig verteilter Last

  • Ausgestattet mit 3 Auffangwannen (20 Liter) und einer Bodenwanne (30 Liter, geprüft gemäß StawaR), Auffangwannen höhenverstellbar im Raster von 25mm

  • Lüftungslöcher in den Flügeltüren sorgen für einen permanenten Luftaustausch

  • Abluftanschluss (NW 100) zur technischen Entlüftung in der Schrankecke
Hinweis

Nicht für die Lagerung von entzündlichen Stoffen im Arbeitsraum geeignet.