Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Umwelt-Steckregal
Stabiles Steckregal mit 20 Liter-Fachwanne zur umweltgerechten Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und Gefahrstoffen in Kleingebinden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen
- Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt
- Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefen- & Längenriegel)
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
- 4 Fachwannen mit einem Volumen von je 20 l
- Die Auffangwannen erfüllen die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassung. Damit können Kleingebinde und wassergefährdende Flüssigkeiten der Gefährdungsklassen (WGK) 1-3 umweltgerecht gelagert werden.
Außenmaße
- Breite Grundregal + 56 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße.
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern. Die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten sind zu beachten.
Die Umweltregale können mit den Anbaufeldern 600 mm aus den Serien Basic und Profi erweitert werden. Fachlasten beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!