Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Umsteckklingen-Sortiment 13-teilig mit variablem Griff
Umfangreich ausgestattetes Set und Problemlöser bei schwer zugänglichen Stellen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einhandbedienung
Kein Umstecken der Klinge nötig für den Wechsel zwischen Schraubendreher und T-Griff . Durch die verstellbare Griffposition als „normaler Schraubendreher“ in der geraden Position einsetzbar, sowie als T-Griff in der 90°-Stellung.
2-Komponenten Griff
- Für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Klingenaufnahme: Hochfester Edelstahl mit 1/4“-Aufnahme
12 hochwertige Umsteckklingen
- Passende Klinge wählen – in den Griff einstecken – fertig!
- Mit Würth Farbleitsystem für schnelle Zuordnung
- 6-kant Aufnahme 6,35 mm = 1/4“
- Auch passend als langer Bit für den Akkuschrauber
Inhalt:
- Schraubendreher mit T-Griff Funktion
- Je 1 Klinge PH 1 – Schlitz 4 mm; PH 2 – PH 3; PZ 1 – Schlitz 5 mm; Klinge PZ 2 – Schlitz 6 mm; PZ 3 – Schlitz 7 mm
- Je 1 Klinge Innen-6kt. 3 mm – Innen-6kt. Kugel 3 mm; Innen-6kt. 4 mm – Innen-6kt. Kugel 4 mm; Innen-6kt. 5 mm – Innen-6kt. Kugel 5 mm; Innen-6kt. 6 mm – Innen-6kt. Kugel 6 mm
- Je 1 Klinge TX 10 – TX 15; TX 20 – TX 25; TX 30 – TX 40
- Metallbox (220x110x35mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!