Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 1
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung

Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer

  • Abtrieb: 3/8 Zoll
  • Länge: 175 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Ausführung: Mit 48 Zähnen
  • Oberfläche: Verchromt
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
Art.-Nr. Abtrieb Länge Werkstoff Werkstoff Griff Anzahl VE
Preis/VE
071203801
3/8 Zoll 175 mm Stahl 2-Komponenten-Kunststoff
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
  • Grobverzahnung mit 48 Zähnen – 7,5° Drehwinkel

  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Länge 175 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff

  • DIN 3122, ISO 3315

Getestet vom TÜV SÜD Test: 10/2008