Umrissleuchte mit kurzem Leuchtenarm 12V/24V
Umrissleuchte mit kurzem Leuchtenarm 12V/24V - 1
Umrissleuchte mit kurzem Leuchtenarm 12V/24V - 2
Umrissleuchte mit kurzem Leuchtenarm 12V/24V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umrissleuchte mit kurzem Leuchtenarm 12V/24V

Universal

  • Ausführung: Kurzer Leuchtenarm
  • Leuchtmitteltyp: Glühlampe
  • Lichtfarbe: Rot/weiß
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Leistung: 4 W
  • Werkstoff Gehäuse: Gummi
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Schutzart IP: IP 68
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 40
Kurzer Leuchtenarm Glühlampe Rot/weiß Mit Kabel
2 St.
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
Doppelkammersystem (Glühlampe ist doppelt geschützt)


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein



Lichtscheiben ultraschallverschweißt



Flexibler Leuchtenarm



Befestigungslochabstand kompatibel zu allen gängigen Typen


Kein Bohren

Hinweis

Inkl. Glühlampenbestückung 24 V