Umrissleuchte mit 60° Leuchtenarm 12 V/24 V
Umrissleuchte mit 60° Leuchtenarm 12 V/24 V - 1
Umrissleuchte mit 60° Leuchtenarm 12 V/24 V - 2
Umrissleuchte mit 60° Leuchtenarm 12 V/24 V - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umrissleuchte mit 60° Leuchtenarm 12 V/24 V

Universal

  • Ausführung: 60° Leuchtenarm
  • Leuchtmitteltyp: Glühlampe
  • Lichtfarbe: Rot/weiß
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Nennspannung min./max.: 12 / 24 V/DC
  • Leistung: 4 W
  • Höhe: 191 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Gummi
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 2
60° Leuchtenarm Glühlampe Rot/weiß Mit Kabel
2 St.
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
Ohne Glühlampenbestückung