Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V universal
Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V universal - 1
Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V universal - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umrissleuchte mit 90° Leuchtenarm 12 V/24 V universal
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
Doppelkammersystem (Glühlampe ist doppelt geschützt)


Bei Beschädigung der Lichtscheibe dringt keine Feuchtigkeit in den Kontaktbereich ein



Lichtscheiben ultraschallverschweißt



Flexibler Leuchtenarm



Befestigungslochabstand kompatibel zu allen gängigen Typen


Kein Bohren

Hinweis

Inkl. Glühlampenbestückung 24 V